品番 : EA576AB-1
品名 : 40- 200mm パッキンカッター
仕様
能力 | φ40~200mm | 高さ | 155mm |
---|---|---|---|
重量 | 440g | 材質 | スチール |
樹脂製グリップ付 | |||
目盛付 | |||
調整可能なシングルカッタータイプ | |||
用途 | 革、プラスチックなどのシール作りに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/20 00:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0601ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA576AB-1 40- 200mm パッキンカッター |
EA576AB-2 40- 400mm パッキンカッター |
EA576AB-3 40- 600mm パッキンカッター |
EA576AB-4A 40- 800mm パッキンカッター |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA576AB-200 : [EA576AB-1~4A、AC-1~3用]替刃 |