詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576F-500

品名 : φ2-50mm 革ポンチハンドル(EA576F-51用)

仕様

適用サイズ 2~50mm ハンドル全長 110mm
ハンドル径 φ31mm 重量 505g
BOEHM 替刃ポンチφ2~50mm対応
※別売のEA576F-501(専用チャック)と、必ずセットでご使用ください。
追加説明
カタログ価格

8,790 (税抜)/ 9,669 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/16 21:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0573ページ
バリエーション一覧
EA576F-500 φ2-50mm 革ポンチハンドル(EA576F-51用)
EA576F-501 φ2-50mm 革ポンチチャック(EA576F-51用)
ウェブカタログ画像
  • 品番別、各1個入り\n※別売のEA576F-501(専用チャック)と、必ずセットでご使用ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top