品番 : EA576LD-10
品名 : 10mm ハトメパンチ
仕様
適合品番 | EA576LE-7~-19、 EA576LF-7~-19用パンチ |
材質 | 焼入鋼 |
---|---|---|---|
適合内径 | 10mm | サイズ | A:19.5mm、B:15mm、 C:21mm、D:80mm、 E:13mm、F:20mm、 H:46mm、J:43mm |
重量 | 652g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 06:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2184ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA576LD-7 7mm ハトメパンチ |
EA576LD-10 10mm ハトメパンチ |
EA576LD-12 12mm ハトメパンチ |
EA576LD-14 14mm ハトメパンチ |
EA576LD-16 16mm ハトメパンチ |
EA576LD-19 19mm ハトメパンチ |
拡大
画像はEA576LD-12です。