詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576LD-14

品名 : 14mm ハトメパンチ

仕様

適合品番 EA576LE-14、EA576LF-14用パンチ 材質 焼入鋼
適合内径 14mm サイズ A:23.2×27mm、B:16.2mm、
C:31.3mm、D:98mm、
E:16mm、F:29.4mm、
H:48mm、J:58mm
重量 970g
追加説明
カタログ価格

13,700 (税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/02 08:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2147ページ
バリエーション一覧
EA576LD-7 7mm ハトメパンチ
EA576LD-10 10mm ハトメパンチ
EA576LD-12 12mm ハトメパンチ
EA576LD-14 14mm ハトメパンチ
EA576LD-16 16mm ハトメパンチ
EA576LD-19 19mm ハトメパンチ
ウェブカタログ画像
画像はEA576LD-12です。
  • 画像はEA576LD-12です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top