品番 : EA576LD-16
品名 : 16mm ハトメパンチ
仕様
適合品番 | EA576LE-16、EA576LF-16用パンチ | 材質 | 焼入鋼 |
---|---|---|---|
適合内径 | 16mm | サイズ | A:22.5mm、B:19mm、 C:35mm、D:100mm、 E:15mm、F:30mm、 H:48mm、J:58mm |
重量 | 1191g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/25 12:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2147ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA576LD-7 7mm ハトメパンチ |
EA576LD-10 10mm ハトメパンチ |
EA576LD-12 12mm ハトメパンチ |
EA576LD-14 14mm ハトメパンチ |
EA576LD-16 16mm ハトメパンチ |
EA576LD-19 19mm ハトメパンチ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA576LE-16 : 16mm 真鍮ハトメ・強力爪付(4組) |
関連商品 | EA576LF-16 : 16mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/4組) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA576LD-12です。