品番 : EA579AH-10
品名 : 240x235mm パテベラ
仕様
全長 | 235mm | 刃幅 | 240mm |
---|---|---|---|
刃厚 | 0.3mm | 刃長 | 45mm |
重量 | 140g | 材質 | 刃:特殊ハガネ鋼、柄:木 |
腰の硬さ | 軟 | 用途 | 壁面等のパテ処理に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/15 22:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0123ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA579AH-7 150x210mm パテベラ |
EA579AH-9 210x225mm パテベラ |
EA579AH-10 240x235mm パテベラ |