品番 : EA579AH-7
品名 : 150x210mm パテベラ
仕様
| 全長 | 210mm | 刃幅 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.3mm | 刃長 | 45mm |
| 重量 | 80g | 材質 | 刃:特殊ハガネ鋼、柄:木 |
| 腰の硬さ | 軟 | 用途 | 壁面等のパテ処理に最適 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0123ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AH-7 150x210mm パテベラ |
| EA579AH-10 240x235mm パテベラ |

