品番 : EA579AP-26
品名 : 181x215mm パテベラ(鉄製)
仕様
全長 | 215mm | 刃幅 | 181mm |
---|---|---|---|
材質 | 刃:スチール 柄:合板 |
ブレード厚 | 0.4mm |
サイズ | 4号 | 重量(g) | 約123.9 |
建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 13:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0123ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)