品番 : EA579AP-25
品名 : 119x200mm パテベラ(鉄製)
仕様
| 全長 | 200mm | 刃幅 | 119mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:スチール 柄:合板 |
ブレード厚 | 0.4mm |
| サイズ | 3号 | 重量(g) | 約87.7 |
| 建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/11 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0123ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
