詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AP-27

品名 : 250x225mm パテベラ(鉄製)

仕様

全長 225mm 刃幅 250mm
材質 刃:スチール
柄:合板
ブレード厚 0.4mm
サイズ 5号 重量(g) 約150.4
建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。
追加説明
カタログ価格

3,840 (税抜)/ 4,224 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/06 16:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0123ページ
バリエーション一覧
EA579AP-21 30x235mm パテベラ(鉄製)
EA579AP-22 48x235mm パテベラ(鉄製)
EA579AP-23 63x235mm パテベラ(鉄製)
EA579AP-24 90x200mm パテベラ(鉄製)
EA579AP-25 119x200mm パテベラ(鉄製)
EA579AP-26 181x215mm パテベラ(鉄製)
EA579AP-27 250x225mm パテベラ(鉄製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top