品番 : EA580DE-0
品名 : 1.0 - 2.6mm ワイヤーストリッパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
先端はプライヤー型
仕様
刃材質 | ステンレス | 能力(単線) | 1.0・1.3・1.6・2.0・2.6mm |
---|---|---|---|
全長 | 180mm | ||
ビスカッター付 | |||
先端はプライヤーになっています。 | |||
バネ付 | |||
●ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0250ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA580DE-0 1.0 - 2.6mm ワイヤーストリッパー |
EA580DE-1 1.0 - 2.6mm ワイヤーストリッパー |
EA580DE-2 0.8 - 3.3mm ワイヤーストリッパー |