品番 : EA580TA-24
品名 : 60- 38m㎡ ケーブルストリッパー替刃
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | DK-MSBM |
---|---|---|---|
重量 | 17g | ||
EA580TA-2、TA-14~16、TB-11~13用替刃 | |||
適用ケーブルストリッパー・・・ケーブルサイズ:60~150m㎡用 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…21 ●サイズ横(mm)…8 ●サイズ奥(mm)…5 ●サイズ重量(g)…17 ●PKサイズ縦(mm)…119 ●PKサイズ横(mm)…75 ●PKサイズ奥(mm)…10 ●PKサイズ重量(g)…26 ●タジマ「ムキソケ」専用替刃 ●CV・CVTケーブルの被覆?がし ●適応本体:「DK-MS60」、「DK-MS100」、「DK-MS150」、「DK-MS60AJ」、「DK-MS100AJ」、「DK-MS150AJ」 ●材質・・・刃:スチール●本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/20 00:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0241ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA580TA-21 14- 38m㎡ ケーブルストリッパー替刃 |
EA580TA-24 60- 38m㎡ ケーブルストリッパー替刃 |
EA580TA-27 200-325m㎡ ケーブルストリッパー替刃 |