詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580TA-27

品名 : 200-325m㎡ ケーブルストリッパー替刃

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 DK-MSBL
重量 18g
EA580TA-3、TA-17~19、TB-14~16用替刃
適用ケーブルストリッパー・・・ケーブルサイズ:200~325m㎡用
追加説明 ●サイズ縦(mm)…27
●サイズ横(mm)…8
●サイズ奥(mm)…6
●サイズ重量(g)…18
●PKサイズ縦(mm)…119
●PKサイズ横(mm)…75
●PKサイズ奥(mm)…10
●PKサイズ重量(g)…27
●タジマ「ムキソケ」専用替刃
●CV・CVTケーブルの被覆?がし
●適応本体:「DK-MS200」、「DK-MS250」、「DK-MS325」、「DK-MS200AJ」、「DK-MS250AJ」、「DK-MS325AJ」
●材質・・・刃:スチール●本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。

カタログ価格

2,940 (税抜)/ 3,234 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/19 18:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0241ページ
バリエーション一覧
EA580TA-21 14- 38m㎡ ケーブルストリッパー替刃
EA580TA-24 60- 38m㎡ ケーブルストリッパー替刃
EA580TA-27 200-325m㎡ ケーブルストリッパー替刃
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top