品番 : EA580TA-21
品名 : 14- 38m㎡ ケーブルストリッパー替刃
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | DK-MSBS |
|---|---|---|---|
| 適用ケーブルサイズ | 14~38m㎡ | 材質 | スチール |
| 重量 | 16g | ||
| EA580TB-10、旧EA580TA-1、TA-11~13用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 17:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0240ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580TA-21 14- 38m㎡ ケーブルストリッパー替刃 |
| EA580TA-24 60- 38m㎡ ケーブルストリッパー替刃 |
| EA580TA-27 200-325m㎡ ケーブルストリッパー替刃 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA580TB-10 : 38m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式) |
| 本体 | EA580TB-1 : 14- 38mm ケーブルストリッパーセット(電ドル用アジャスター) |
| 本体 | EA580TB-9 : 22m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式) |
