品番 : EA580TB-9
品名 : 22m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | DK-MS22AJCL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ムキソケ | 用途 | CV-単芯、エコケーブル、CVTケーブル(600V)の被覆(シース、絶縁体)剥離用 |
| ケーブルサイズ | 22m㎡ | 剥き幅 | 12~35mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 対応ドリルドライバー | 3.6V~ |
| 材質 | 本体:アルミ 刃:スチール |
重量 | 98g |
| 替刃式 | |||
| 電ドルにセットし回転させるだけでCV・CVTケーブルの被覆を約1秒で決まった長さに剥せます。 | |||
| 剥き幅が調整できるアジャスター式 | |||
| ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,370 円(税抜)/ 10,307 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0240ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580TA-21 : 14- 38m㎡ ケーブルストリッパー替刃 |
