品番 : EA580TB-12
品名 : 100m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | DK-MS100AJ |
---|---|---|---|
ケーブルサイズ | 100m㎡ | 剥き幅 | 19~34mm |
六角シャンク | 1/4” | 対応ドライバー | インパクトドライバー14.4.V~ |
材質 | 本体:アルミ 刃:スチール |
重量 | 193g |
替刃式 | |||
剥き幅が調整できるアジャスター式 | |||
電ドルにセットし回転させるだけでCV・CVTケーブルの被覆を約1秒で決まった長さに剥せます。 | |||
誰でも簡単、しかも精度は一定 | |||
ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/21 10:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0241ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA580TA-24 : 60- 38m㎡ ケーブルストリッパー替刃 |