品番 : EA580TB-13
品名 : 150m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | DK-MS150AJ |
---|---|---|---|
ケーブルサイズ(m㎡) | 150 | 剥き幅(mm) | 27~42 |
六角シャンク | 1/4” | 対応ドライバー | インパクトドライバー14.4.V~ |
替刃 | EA580TA-24 | 重量(g) | 230 |
CV、CVTケーブル(600V)用 | |||
ケーブル端にケーブルストリッパーを差し込み、電ドルを回転させるだけで、ケーブルの被覆を約1秒で剥がせます。 | |||
ビット交換式(軸長55mm以上のビットをご使用ください。) | |||
剥き幅が調整できる「アジャスター式」、圧着端子の幅を0~15mmの間で任意に設定が可能 | |||
替刃式(交換替刃:別売ムキソケ替刃「DK-MSBM:1枚入」、「DK‐MSBM3:3枚入」) | |||
誰でも簡単、しかも精度は一定 | |||
ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…150 ●サイズ横(mm)…40 ●サイズ奥(mm)…40 ●サイズ重量(g)…230 ●PKサイズ縦(mm)…158 ●PKサイズ横(mm)…45 ●PKサイズ奥(mm)…45 ●PKサイズ重量(g)…257 ●硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー ●CV・CVTケーブルの被覆?がし ●充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が?がせます ●誰でも簡単、しかも精度は一定 ●剥き幅が調整できる「アジャスター式」、圧着端子の幅を0~15mmの間で任意に設定が可能 ●替刃式(交換替刃:別売ムキソケ替刃「DK-MSBM:1枚入」、「DK‐MSBM3:3枚入」) ●ビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能 ●適応ケーブルサイズ:150m㎡ ●剥き幅:27~42mm ●対応インパクトドライバー:14.4V~ ●材質・・・本体:アルミ、刃:スチール●ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。トーションビットは折れやすいので使用しないで下さい。本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。 |
---|
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 02:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0245ページ |