品番 : EA580TB-8
品名 : 14m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | DK-MS14AJCL |
---|---|---|---|
ケーブルサイズ(m㎡) | 14 | 剥き幅(mm) | 10~33 |
六角シャンク | 1/4” | 重量(g) | 95 |
剥き幅が調整できる「アジャスター式」、剥き幅は10~33㎜の間で任意に設定が可能 | |||
電ドルにセットし回転させるだけでCV・CVTケーブルの被覆を約1秒で決まった長さに剥せます。 | |||
誰でも簡単、しかも精度は一定 | |||
刃が欠けても交換可能な替刃式 | |||
ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 17:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0245ページ |