品番 : EA581F-10
品名 : [5色] 極太マーキングチョークセット
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 5色セット(黒・白・赤・黄・青 各1本入) | 入数 | 5本 |
| サイズ | 本体:φ20×110mm ケースサイズ:200×153×40(H)mm |
芯径 | 対角約20mm |
| 耐熱温度 | 60℃ | 材質 | パラフィン、顔料 |
| 重量 | 26.5g | ||
| 油性 | |||
| 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 | |||
| ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 | |||
| 携帯に便利なケース付き | |||
| 仕切り板付きで綺麗に収まります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581F-10 [5色] 極太マーキングチョークセット |
| EA581F-1 [黒] 極太チョーク |
| EA581F-2 [白] 極太チョーク |
| EA581F-3 [赤] 極太チョーク |
| EA581F-4 [黄] 極太チョーク |
| EA581F-5 [青] 極太チョーク |
ウェブカタログ画像
拡大
