詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581F-5

品名 : [青] 極太チョーク

仕様

メーカー たくみ 型番 0514
カラー 入数 1本
サイズ φ20×110mm 芯径 対角約20mm
耐熱温度 60℃ 材質 パラフィン、顔料
重量 26.5g
油性
六角形で転がりにくく、濡れても消えません。
ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。
たっぷり2倍は使えるビッグサイズ
追加説明
カタログ価格

165 (税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/05/04 05:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1502ページ
バリエーション一覧
EA581F-10 [5色] 極太マーキングチョークセット
EA581F-1 [黒] 極太チョーク
EA581F-2 [白] 極太チョーク
EA581F-3 [赤] 極太チョーク
EA581F-4 [黄] 極太チョーク
EA581F-5 [青] 極太チョーク
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top