品番 : EA581F-3
品名 : [赤] 極太チョーク
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 0512 |
|---|---|---|---|
| カラー | 赤 | 入数 | 1本 |
| サイズ | φ20×110mm | 芯径 | 対角約20mm |
| 耐熱温度 | 60℃ | 材質 | パラフィン、顔料 |
| 重量 | 26.5g | ||
| 油性 | |||
| 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 | |||
| ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 | |||
| たっぷり2倍は使えるビッグサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/28 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581F-10 [5色] 極太マーキングチョークセット |
| EA581F-1 [黒] 極太チョーク |
| EA581F-2 [白] 極太チョーク |
| EA581F-3 [赤] 極太チョーク |
| EA581F-4 [黄] 極太チョーク |
| EA581F-5 [青] 極太チョーク |
ウェブカタログ画像
拡大
