品番 : EA584A-5A
品名 : M5 ドリルエキストラクター(左回転)
素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます
仕様
用途 | 折れたボルトやネジの抜き取り作業に | 仕様 | 左回転専用(逆転) |
---|---|---|---|
適合ボルトサイズ | M5 | シャンク | φ3.5mm/六角3.2mm |
全長 | 35mm | ドリル材質 | HSS |
電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。 | |||
ドリル側でネジやボルトに下穴をあけ、エキストラクター側でネジを抜き取ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/20 23:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0360ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA584A-3A M3 ドリルエキストラクター(左回転) |
EA584A-4A M4 ドリルエキストラクター(左回転) |
EA584A-5A M5 ドリルエキストラクター(左回転) |
EA584A-6A M6 ドリルエキストラクター(左回転) |
EA584A-8A M8 ドリルエキストラクター(左回転) |
EA584A-10A M10 ドリルエキストラクター(左回転) |