詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584A-6A

品名 : M6 ドリルエキストラクター(左回転)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
素早く簡単に壊れたボルトを抜き取れます

仕様

用途 折れたボルトやネジの抜き取り作業に 仕様 左回転専用(逆転)
適合ボルトサイズ M6 シャンク φ4.4mm/六角4.0mm
全長 42mm ドリル材質 HSS
電気ドリルの低速左回転(30~100rpm)で使用して下さい。
ドリル側でネジやボルトに下穴をあけ、エキストラクター側でネジを抜き取ります。
追加説明
カタログ価格

3,340 (税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 05:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0353ページ
バリエーション一覧
EA584A-3A M3 ドリルエキストラクター(左回転)
EA584A-4A M4 ドリルエキストラクター(左回転)
EA584A-5A M5 ドリルエキストラクター(左回転)
EA584A-6A M6 ドリルエキストラクター(左回転)
EA584A-8A M8 ドリルエキストラクター(左回転)
EA584A-10A M10 ドリルエキストラクター(左回転)
ウェブカタログ画像
  • 差し替え式による抜き取り(ドリル→エキストラクター)※低速左回転(30~100rpmで使用)

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top