詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584RA-1

品名 : 3/8"-9/16" スクリューエキストラクターセット

折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに最適です

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 35575
適合サイズ 3/8”(9.5mm)~9/16”(14mm)
ねじによく注油して下さい。
下穴をあけ、エキストラクタを叩き込み回すだけで、簡単に取り外すことができます。
鉄製の為、ステンレスボルトには使用できません。
用途 折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに。
追加説明
カタログ価格

3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 06:15現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0347ページ

代替品

EA584RA
  • 品番

    EA584RA

  • コメント

    M6-M14

バリエーション一覧
EA584RA 1/4"-9/16" スクリューエキストラクターセット
EA584RA-1 3/8"-9/16" スクリューエキストラクターセット
EA584RA-6 1/4"(M6) スクリューエキストラクター
EA584RA-8 5/16"(M8) スクリューエキストラクター
EA584RA-9.5 3/8"(M10) スクリューエキストラクター
EA584RA-11 7/16" スクリューエキストラクター
EA584RA-13 1/2"(M14) スクリューエキストラクター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top