品番 : EA584RA-8
品名 : 5/16"(M8) スクリューエキストラクター
折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに最適です
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 35540 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 70mm | 用途 | 折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに。 |
| 適合ボルトサイズ | 5/16”(8mm) | 重量(g) | 28 |
| 下穴をあけ、エキストラクタを叩き込み回すだけで、簡単に取り外すことができます。 | |||
| 鉄製の為、ステンレスボルトには使用できません。 | |||
| ねじによく注油して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/12 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0353ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
