品番 : EA584RA-13
品名 : 1/2"(M14) スクリューエキストラクター
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 35555 |
---|---|---|---|
適合ボルトサイズ | 1/2”-9/16”(13-14mm) | 全長 | 95mm |
用途 | 折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに。 | 重量(g) | 64 |
下穴をあけ、エキストラクタを叩き込み回すだけで、簡単に取り外すことができます。 | |||
鉄製の為、ステンレスボルトには使用できません。 | |||
ねじによく注油して下さい。 | |||
材質 | クロムバナジウム鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/17 05:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0359ページ |
代替品
|
拡大