品番 : EA585KA
品名 : φ20mm/200mm ケーブルカッター
特殊波刃で絶縁被覆と導体を切断するため、φ20mmのケーブルも片手で滑らかに切断します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 11 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ20mm(70m㎡) | 全長 | 200mm |
| 重量 | 283g | 仕上げ | ヘッド:磨き黒仕上げ、ハンドル:PVDカバー付 |
| ハンドル | プラスチックコーティング | ||
| 先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます。 | |||
| つぶれなく滑らかで、きれいに切断します。 | |||
| 切断プロセスがイニシャルカット(前方の切断範囲にある絶縁被覆)とファイナルカット(後方の切断範囲にある導体)とに分かれていることにより、径20㎜のケーブルも片手操作で切断することができます。 | |||
| 適切なテコ比と最適な刃の形状で、少ない力で作業できます | |||
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構 | |||
| スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,780 円(税抜)/ 10,758 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0242ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
