品番 : EA588GN-10
品名 : 10.0mm/250mm 浅丸底型・彫刻刀
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様
| 刃材質 | クロムバナジウム鋼、柄:木 | 刃硬度 | RC59-61 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 刃幅 | 10mm |
| 研磨する事で再使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/08 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
