品番 : EA588GN-8
品名 : 8.0mm 丸型・彫刻のみ
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様
| 形状 | 丸型 | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 8mm | 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 |
| 刃硬度 | RC59-61 | ||
| 研磨する事で再使用できます。 | |||
| 耐久性があり、鋭く磨かれた刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,020 円(税抜)/ 6,622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/27 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
