品番 : EA588GN-20
品名 : 20.0mm 丸型・彫刻のみ
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様
刃材質 | クロムバナジウム鋼、柄:木 | 刃硬度 | RC59-61 |
---|---|---|---|
全長 | 255mm | 刃幅 | 20mm |
研磨する事で再使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,690 円(税抜)/ 9,559 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/05/10 06:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0138ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)