品番 : EA588GN-203
品名 : 3.0mm 丸型・彫刻のみ
仕様
形状 | 丸型 | 全長 | 248mm |
---|---|---|---|
刃幅 | 3mm | 材質 | 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/10 06:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0139ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※この画像はEA588GN-212です。