品番 : EA588GN-210
品名 : 10.0mm/248mm 浅浅丸底型・彫刻刀
仕様
| 形状 | 丸型 | 全長 | 248mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 10mm | 材質 | 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※この画像はEA588GN-212です。
