詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GN-214

品名 : 14.0mm 丸型・彫刻のみ

仕様

形状 丸型 全長 248mm
刃幅 14mm 材質 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木
追加説明
カタログ価格

6,330 (税抜)/ 6,963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/30 13:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0139ページ
バリエーション一覧
EA588GN-202 2.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-203 3.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-205 5.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-208 8.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-210 10.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-212 12.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-214 14.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-216 16.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-218 18.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-220 20.0mm 丸型・彫刻のみ
ウェブカタログ画像
※この画像はEA588GN-212です。
  • ※この画像はEA588GN-212です。
  • 刃形状・14mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top