品番 : EA588MC-1
品名 : 1.0mm 彫刻刀(安来鋼/浅丸型)
R刃が丸型より浅いため、丸型に比べ緩やかな浅い溝が彫れます。
仕様
| 全長 | 212mm | 刃幅 | 1mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | 浅丸型 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
| R刃が丸型より浅いため、丸型に比べ緩やかな浅い溝が彫れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/01 14:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0141ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
