品番 : EA588MC-6
品名 : 6.0mm 彫刻刀(安来鋼/浅丸型)
R刃が丸型より浅いため、丸型に比べ緩やかな浅い溝が彫れます。
仕様
全長 | 212mm | 刃幅 | 6mm |
---|---|---|---|
形状 | 浅丸型 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
R刃が丸型より浅いため、丸型に比べ緩やかな浅い溝が彫れます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/27 07:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0142ページ |
拡大