品番 : EA588MC-30
品名 : 30.0mm 彫刻刀(安来鋼/浅丸型)
R刃が丸型より浅いため、丸型に比べ緩やかな浅い溝が彫れます。
仕様
全長 | 212mm | 刃幅 | 30mm |
---|---|---|---|
形状 | 浅丸型 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
R刃が丸型より浅いため、丸型に比べ緩やかな浅い溝が彫れます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/15 14:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0140ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)