品番 : EA588MF-10.5
品名 : 10.5mm 彫刻刀(安来鋼/平型)
仕様
全長 | 212mm | 刃幅 | 10.5mm |
---|---|---|---|
形状 | 平型 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
平らな面を出したい時や角に丸みをつける時に便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/10 05:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0141ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)