品番 : EA588MF-9
品名 : 9.0mm 彫刻刀(安来鋼/平型)
仕様
全長 | 212mm | 刃幅 | 9mm |
---|---|---|---|
形状 | 平型 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
平らな面を出したい時や角に丸みをつける時に便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/14 05:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0141ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)