品番 : EA588MF-12
品名 : 12.0mm 彫刻刀(安来鋼/平型)
仕様
| 全長 | 212mm | 刃幅 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | 平型 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
| 平らな面を出したい時や角に丸みをつける時に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/30 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0141ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
