品番 : EA589LE-12
品名 : 60mm スクレーパー(ステンレス製/プラスチック柄)
仕様
| 全長 | 218mm | 刃幅 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 1.4mm | 材質 | ステンレス(柄:ABS樹脂) |
| Y型斜 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/06/26 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
