品番 : EA589LE-7
品名 : 15mm スクレーパー(ステンレス製/プラスチック柄)
仕様
| 全長 | 216mm | 刃幅 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 1.4mm | 材質 | ステンレス(柄:ABS樹脂) |
| 直型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/10 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
