詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589LE-8

品名 : 36mm スクレーパー(ステンレス製/プラスチック柄)

仕様

全長 216mm 刃幅 36mm
厚さ 1.4mm 材質 ステンレス(柄:ABS樹脂)
直型
追加説明
カタログ価格

505 (税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/06/26 11:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0128ページ
バリエーション一覧
EA589LE-6 9mm スクレーパー(ステンレス製/プラスチック柄)
EA589LE-7 15mm スクレーパー(ステンレス製/プラスチック柄)
EA589LE-8 36mm スクレーパー(ステンレス製/プラスチック柄)
EA589LE-9 42mm スクレーパー(ステンレス製/プラスチック柄)
EA589LE-11 60mm スクレーパー(ステンレス製/プラスチック柄)
EA589LE-12 60mm スクレーパー(ステンレス製/プラスチック柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top