品番 : EA589XH-118
品名 : 18.0x225mm 平のみ
仕様
| 全長 | 225mm | 刃幅 | 18mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:安来鋼 | 形状 | 平 |
| ほ丈 | 60mm | 軸丈 | 45mm |
| 柄丈 | 120mm | ||
| 赤樫柄 | |||
| 安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。 | |||
| 木材の削り、溝や穴を掘る作業に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/16 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
