詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589XH-136

品名 : 36.0x225mm 平のみ

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 H-1
商品名 俊弘丸 追入 形状
刃幅 36mm 全長 225mm
ほ丈 60mm 軸丈 45mm
柄丈 120mm 材質 刃:安来鋼
木柄:赤樫柄
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
木材の削り、溝や穴を掘る作業に
追加説明
カタログ価格

7,540 (税抜)/ 8,294 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/19 06:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0138ページ

代替品

EA588GH-35
  • 品番

    EA588GH-35

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA589XH-103 3.0x225mm 平のみ
EA589XH-106 6.0x225mm 平のみ
EA589XH-109 9.0x225mm 平のみ
EA589XH-112 12.0x225mm 平のみ
EA589XH-115 15.0x225mm 平のみ
EA589XH-118 18.0x225mm 平のみ
EA589XH-121 21.0x225mm 平のみ
EA589XH-124 24.0x225mm 平のみ
EA589XH-130 30.0x225mm 平のみ
EA589XH-136 36.0x225mm 平のみ
EA589XH-142 42.0x225mm 平のみ
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top