品番 : EA589XH-106
品名 : 6.0x225mm 平のみ
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | H-1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 俊弘丸 追入 | 形状 | 平 |
| 刃幅 | 6mm | 全長 | 225mm |
| ほ丈 | 60mm | 軸丈 | 45mm |
| 柄丈 | 120mm | 材質 | 刃:安来鋼 木柄:赤樫柄 |
| 安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。 | |||
| 木材の削り、溝や穴を掘る作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/09 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。

