品番 : EA590AL-3
品名 : 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 48 31 J3 |
|---|---|---|---|
| リング径 | φ40~100mm | 全長 | 225mm |
| 先端サイズ | φ2.3mm | 重量 | 266g |
| 先端 | ストレート | 仕上げ | 防錆 |
| ハンドル | プラスチックコーティング | ||
| ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 | |||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。 | |||
| 連続した作業に最適な商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,140 円(税抜)/ 8,954 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590AL-0 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) |
| EA590AL-1 12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) |
| EA590AL-2 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) |
| EA590AL-3 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
