詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590BK-11

品名 : 10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 49 41 A11
リング径 10~25mm 先端角度 90°
全長 130mm 先端径 φ1.3mm
重量 102g 材質 ドイツ鋼
ハンドル プラスチックコート(滑り止め付き)
防錆仕上げ
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。
ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,610 (税抜)/ 8,371 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 19:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0329ページ
バリエーション一覧
EA590BK-10 3-10mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚(ストッパー付)
EA590BK-11 10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
EA590BK-12 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
EA590BK-13 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
ウェブカタログ画像
  • ジョイントの内部構造\nばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。
  • 本商品は軸用です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top