品番 : EA590BK-12
品名 : 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 49 41 A21 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 19~60mm | 先端角度 | 90° |
| 全長 | 165mm | 先端径 | φ1.8mm |
| 重量 | 169g | 材質 | ドイツ鋼 |
| ハンドル | プラスチックコート(滑り止め付き) | ||
| 防錆仕上げ | |||
| ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。 | |||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。 | |||
| ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。 | |||
| ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590BK-10 3-10mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚(ストッパー付) |
| EA590BK-11 10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) |
| EA590BK-12 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) |
| EA590BK-13 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
