品番 : EA590BK-10
品名 : 3-10mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚(ストッパー付)
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 4941A01 |
---|---|---|---|
リング径 | 3~10mm | 先端角度 | 90° |
全長 | 130mm | 先端径 | φ0.9mm |
重量 | 104g | 材質 | ドイツ鋼、ハンドルは梨地仕上げ |
防錆仕上げ | |||
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2024/04/29 22:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0341ページ |
拡大