品番 : EA590CM-1A
品名 : 2-9/6-9mm 内外兼用スナップリングプライヤー
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | S-025N |
|---|---|---|---|
| 適応リング径 | 軸用:2~9mm 穴用:6~9mm |
呼び寸法 | 140mm |
| 寸法 | A(全長):143mm B:80mm C:95mm D:9mm E:65° |
重量 | 85g |
| 軸・穴両用タイプ | |||
| 握ることで左右の爪が逆の動きをするので、 軸用の直・曲、穴用の直・曲の4通りに使い分け可能です。 |
|||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/17 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590CM-1A 2-9/6-9mm 内外兼用スナップリングプライヤー |
| EA590CM-2 10-40/10-40mm 内外兼用スナップリングプライヤー |
| EA590CM-3 20-52/20-55mm 内外兼用スナップリングプライヤー |
